※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ WSGW1304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06067428
品番
WSGW130508PDLSR BX480
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
垂直方向:12.8
厚さ(mm)
5.6
対辺(mm)
14.3
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2
刃幅(mm)
副切刃:3.7
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応