曜日別特売
11100 ピカール液 日本磨料工業 06067896

11100 ピカール液 日本磨料工業 06067896
11100 ピカール液 日本磨料工業 06067896

ピカール液

(243件のレビュー)
取扱停止中
内容量1缶(180g)
内容量1缶(180g)注文コード06067896品番11100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥658販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。

用途
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油トラスコ品番341-8707RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メッキ品には使用しないで下さい。
※商品の特性上、運送途中で多少の凹みが発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:243
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06067923
2025-10-19
用途: 色々な研磨艶出し
運輸・通信業

市販の小さなものだといくらも持たないのででっかいやつと思い探していたらこちらの商品があったので購入しました!惜しげもなく使えるしいいです!無くなったらリピート購入何回もさせて頂いています!

2025-05-17
用途: 金属製品の磨き上げ
浜野理容所サービス業

40年ぐらいまえから使っています。匂いはいまいちですが、最高に使いやすい品です。コストパフォーマンスもグッドです。

対象商品 : 06067914
2025-05-15
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

安定のピカール。お安いのであちこち磨きまくってます。昔からある商品なので安心して使えるますね。

2025-02-03
用途: 金属研磨
みはし医院医療・福祉・介護関連業

仕事で使う金属器具の錆落としに、耐水ペーパーで磨いた後の仕上げとして使用しております。扱いやすく、綺麗になるので、良い物だと思います。

1が参考にしています
2024-12-01
用途: 傷消し、汚れ落とし
運輸・通信業

色々な素材の傷消し、汚れ落としに使っています。
頻繁に使用するので、消費が早く、あっという間に空になるので、
大きなサイズを探していました。

2024-11-14
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ磨きにコスパがよく十分磨けるので助かります。

2が参考にしています
2024-10-25
用途: オートバイのマフラーとホイール磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキは駄目というけど綺麗になるんですよね。自己責任で行っています。

2が参考にしています
2024-10-23
用途: 塗装面やメッキ部の磨き

今まで使用していたのが無くなった為購入。
金属磨きは安定のピカール一択です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする