ピカール液

(243件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) トラスコ品番341-8723 注文コード06067914 品番13100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,078 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はトラスコ品番・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。

適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 トラスコ品番341-8723 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メッキ品には使用しないで下さい。
※商品の特性上、運送途中で多少の凹みが発生する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 243
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06067923
2025-10-19
用途:
色々な研磨艶出し
運輸・通信業

市販の小さなものだといくらも持たないのででっかいやつと思い探していたらこちらの商品があったので購入しました!惜しげもなく使えるしいいです!無くなったらリピート購入何回もさせて頂いています!

2025-05-17
用途:
金属製品の磨き上げ
浜野理容所 様 (サービス業)

40年ぐらいまえから使っています。匂いはいまいちですが、最高に使いやすい品です。コストパフォーマンスもグッドです。

対象商品:
06067914
2025-05-15
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

安定のピカール。お安いのであちこち磨きまくってます。昔からある商品なので安心して使えるますね。

2025-02-03
用途:
金属研磨
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事で使う金属器具の錆落としに、耐水ペーパーで磨いた後の仕上げとして使用しております。扱いやすく、綺麗になるので、良い物だと思います。

1人が参考にしています
2024-12-01
用途:
傷消し、汚れ落とし
運輸・通信業

色々な素材の傷消し、汚れ落としに使っています。
頻繁に使用するので、消費が早く、あっという間に空になるので、
大きなサイズを探していました。

2024-11-14
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ磨きにコスパがよく十分磨けるので助かります。

2人が参考にしています
2024-10-25
用途:
オートバイのマフラーとホイール磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキは駄目というけど綺麗になるんですよね。自己責任で行っています。

2人が参考にしています
2024-10-23
用途:
塗装面やメッキ部の磨き

今まで使用していたのが無くなった為購入。
金属磨きは安定のピカール一択です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ステンレスの溶接焼けは取れますか。
回答:
取る事は出来ません。
3人が参考にしています
2012-08-28
質問:
ケース売りは何個入っていますか。
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて箱に詰めて出荷させて頂いております。
1人が参考にしています
2011-10-31

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする