マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
AC/DCミニクランプメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06068027
品番
M-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型
IEC1010-1・EMC準拠品
交流電圧(V)
600
交流電流(A)
600/1000
電源
ボタン電池LR44×2
クランプ径(Φmm)
30
抵抗(Ω)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.5×177×24
質量(g)
約95
幅(mm)
44.5
奥行(mm)
24
高さ(mm)
177
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
30(CT)
直流電圧(V)
600
機能
データホールド、最大値/最小値ホールド
測定レンジ
交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω
直流電流(A)
600/1000
CT窓径
Φ30mm
安全規格
IEC1010-1 CATU600 V準拠
確度
【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt
最小分解能
0.1A
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06068027
M-280
36210356
M-270+
計測器
マルチ計測器
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)