令和7年提出用 所得税源泉徴収票 受給者交付用 A4 2面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード06069939 品番OP1195MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470

【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の受給者交付用の源泉徴収票です。A4サイズ1枚で、「受給者交付用」を2名分作成できます。電子申請を採用されている企業や、再発行などの時に便利です。

用途
別売りの「OP1195MJR 給与支払報告書(個人別明細書) A4 2面」と組み合わせてご利用いただくことで、「税務署提出用」が不要な方用の源泉徴収票を作成することもできます。
別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。
入数(枚)30 穴間隔(mm)ファイル:80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 用紙寸法(mm)A4(297×210)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06069939 OP1195MK 66079670 OP1195MK 源泉徴収票受給者用2面 ヒサゴ 源泉徴収票受給者用2面 ヒサゴ 1袋(30枚) 1,198
欠品中
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする