ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
令和7年提出用 所得税源泉徴収票 A4 2面(2枚組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30セット)
注文コード
06069966
品番
OP1195MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の源泉徴収票です。「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。
用途
同じ帳票ごとにまとめてパッケージに入っています。別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。
穴間隔(mm)
ファイル:80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
148.5×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06069966
OP1195MR
66079679
OP1195MR
所得税源泉徴収票(2枚組)
ヒサゴ
1袋(30枚)
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)