DS-252-311-4 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070041 DS-252-311-4 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070041 DS-252-311-4 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070041

エコ分別カラーペール65(蓋)オープン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06070041 品番DS-252-311-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

カラー分別が容易にできる屑入れ。
ゴミの種類に合わせた投入口で他の物が入りにくい。
シール1枚入り

タイプ一般ゴミ 用途オフィス、公共施設、病院、学校、スーパー、量販店、工場、レジャー施設、イベント会場、建設現場などに。 付属品シール1枚 材質ポリポロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約1.0(蓋のみ) 種類分別用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×480×270 色(フタ) グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ エコマーク認定番号06128084
注意
※蓋のみ。本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06070041 DS-252-311-4 75471769 DS-194-465-0 エコ分別カラーペールW 本体 テラモト エコ分別カラーペールW 本体 テラモト 1台 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06070041 DS-252-311-4 75471963 DS-194-711-4 エコ分別カラーペール 蓋 テラモト エコ分別カラーペール 蓋 テラモト 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06070041
2020-02-23
用途:
ホール使用
株式会社正栄プロジェクト 様 (サービス業)

残念ながら、蓋しか発注していなく・・・本体を追加発注いたします(´;ω;`)ウッ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする