DS-252-341-5 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070102 DS-252-341-5 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070102 DS-252-341-5 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070102

エコ分別カラーペール65(蓋)オープン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06070102 品番DS-252-341-5
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3902,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

カラー分別が容易にできる屑入れ。
ゴミの種類に合わせた投入口で他の物が入りにくい。
シール1枚入り

タイプペットボトル 用途オフィス、公共施設、病院、学校、スーパー、量販店、工場、レジャー施設、イベント会場、建設現場などに。 付属品シール1枚 トラスコ品番817-3018 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約1.0(蓋のみ) 種類分別用 規格ペットボトル エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×480×270 色(フタ) グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ エコマーク認定番号06128084
注意
※蓋のみ。本体は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06070041
2020-02-23
用途:
ホール使用
株式会社正栄プロジェクト 様 (サービス業)

残念ながら、蓋しか発注していなく・・・本体を追加発注いたします(´;ω;`)ウッ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする