濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 06070560 品番 AL-TA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。
またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。
※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。
【特徴】
・インク含有排水は、通常3〜5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。

用途◯インキ、糊含有排水 種別AL-TA01-0101 主成分炭酸カルシウム 使用の目安排水に対して0.01〜0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1〜2g)※高濃度の場合は要調整 保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。 危険物の類別非危険物 作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 性状白色粉末
関連資料:使用説明書(0.67MB)
注意
※直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
※開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
※使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。
※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする