デザインパンツ TW-A211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06070840 品番 TW-A211
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4WAYストレッチ素材を使用したデザインパンツ。スタイリッシュなデザインに収納機能をプラス。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。脇ゴム(シャーリング)仕様で快適な履き心地。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

ガンメタル サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)63〜69 ヒップ(cm)89 裾幅(cm)17.5 渡り(cm)幅:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする