CONVERSE
CONVERSEの 服飾小物
CONVERSEの ベルト 服飾小物
コンバース牛皮35mm1P W100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06071287
品番
CV1702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
牛皮
色
黒
質量(g)
115
ベルト幅(mm)
250
ベルト長さ(mm)
1150
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5