タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ACMT06/07/10-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06072211
品番
ACMT060308PR-MJ AH140
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
AH140
厚さ(mm)
3.18
用途
鋼・鋳鉄用
トラスコ品番
349-3717
寸法A(mm)
6.0
寸法B(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
3.18
寸法R(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります