FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロン静電用32mm巾プラスチックローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072495
品番
#66 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
紺
質量(g)
約80
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1150
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2