FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮カジュアル1P30mm巾ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072635
品番
#1007 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
合成皮革
色
チョコ
質量(g)
約128
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
1250
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2