※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ASMT11-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
形状
平行四辺形85°
チップブレーカ
片面
注文コード
06072647
品番
ASMT11T304PDPR-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・チップブレーカ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
AH120
用途
仕上〜中切削
トラスコ品番
349-4039
種別
ポジ
厚さ(mm)
3.7
寸法A(mm)
11.6
切刃長さ(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.7
精度
M
内接円直径(Φmm)
6.7
寸法B(mm)
6.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナーR(mm)
0.4
切込み角度(°)
90
穴径d(Φmm)
5.5
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
適合工具
TungRec TPO11/EPO11形
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φd)許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります