カワヨシ
カワヨシの バッグ・キャップ
カワヨシの バッグ
カワヨシの リュック
ディバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06072897
品番
SPO-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
たくさんポケットがありますので、色々分けて収納でき便利です!背面ウレタン入り。ショルダーベルト長さ調節可能です。
色
ブラック
質量(g)
410
容量(L)
約18
混率(%)
ポリエステル100
縦(cm)
45
生地
メッシュボンディング
横(cm)
31
ポケット
メッシュファスナーポケット、ラウンドファスナーポケット(小)、ラウンドファスナーポケット(大)、ラウンドファスナーポケット横長。
奥行き(cm)
13