メイン画像

アディダス ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード06074105 品番KWX71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ルーズフィット

用途フラップ付きフルジップ ブラック×ホワイト サイズJ/L 胸囲(cm)93-96 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)79-82 機能WIND.RDY(ウインド.レディ):風、小雨の衣服内への侵入をブロックする。風による体温の低下を防ぐ。
注意
※フロントポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする