メイン画像
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
06074157
品番
KWX71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズフィット
用途
フラップ付きフルジップ
色
ネイビー
サイズ
J/XL
胸囲(cm)
97-100
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
83-86
機能
WIND.RDY(ウインド.レディ):風、小雨の衣服内への侵入をブロックする。風による体温の低下を防ぐ。
注意
※フロントポケット