曜日別特売
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341

LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341
LTB-400α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン 06074341

【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06074341
品番
LTB-400α
参考基準価格(税別)¥96,460販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(
純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。

注意
※液温40℃以上では冷凍機は働きません。
※高温度域(80℃付近)での連続運転はお避けください。
※循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする