三ツ星貿易
三ツ星貿易の 合図灯・手旗
三ツ星貿易の 合図灯
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06075085
品番
6300059747
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
全長(mm)
伸ばした場合:853、縮めた場合:541
サイズ
Lサイズ
電池
単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)
赤11/手元灯白2
発光パターン
【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
注意
※防水・防塵加工ではありません。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。