YR-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075155 YR-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075155 YR-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075155 YR-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075155 YR-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075155

高輝度 LEDミニシェブロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06075155 品番 YR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高輝度 LEDミニシェブロンは、シェブロンのコンパクトタイプです。収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。進行方向・避難経路指示などに活躍します。

用途工事・警備・交通・防犯に。 種類YR-S 電池単3電池×3本(別売) LED使用数(個)赤16 材質(反射板)マイクロプリズム反射材 寸法(横×縦)(cm)40×20 発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする