YG-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075171

 

YG-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075171
YG-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075171
YG-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075171
YG-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075171
YG-S 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易 06075171

高輝度 LEDミニシェブロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
LED使用数(個)緑16
内容量1枚注文コード06075171品番YG-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高輝度 LEDミニシェブロンは、シェブロンのコンパクトタイプです。収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。進行方向・避難経路指示などに活躍します。

用途
工事・警備・交通・防犯に。
種類YG-S寸法(縦×横)(mm)200×400電池単3電池×3本(別売)LED使用数(個)緑16材質(反射板)マイクロプリズム反射材発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする