ナイロンローラーステッチ 40mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06075758 品番 #18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質ナイロン ブラック/シルバー 質量(g)約136 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)1290 バックルローラー ベルト厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする