ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06075880 品番VM-500S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超低ボディ、安定動作
強力なブラシレスモーター
豊富な治具、高い処理能力
タッチ/連続、簡単に切り替え可能

消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])0〜3000(タッチ駆動) 200〜3000(連続駆動) 制御方式ダイヤル モーターブラシレスモーター 保護等級シェル:IP21 振幅(mm)4.5 DC電源アダプタ(V)12 ディスプレイ無し 駆動方式タッチ駆動/連続駆動 時間設定機能:無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする