Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 撹拌・粉砕・混合関連
Joman(旧:MCP)の 撹拌機器
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06075889
品番
VM-500Pro-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超低ボディ、安定動作
強力なブラシレスモーター
豊富な治具、高い処理能力
タッチ/連続、簡単に切り替え可能
消費電力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜3000(タッチ駆動) 100〜3000(連続駆動)
制御方式
デジタルディスプレイ+ボタン
モーター
ブラシレスモーター
保護等級
シェル:IP21
振幅(mm)
4.5
DC電源アダプタ(V)
12
ディスプレイ
LCD
駆動方式
タッチ駆動/連続駆動
時間設定
機能:1分 - 8時間