プレートシェーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06076099 品番OS-40F-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター

用途さまざまな容器に適しています 電源(V)AC100 消費電力(W)45 本体寸法(mm)435×330×140 湿度(%RH)許容:80 プレート寸法(mm)320×320 動作モード円軌道 許容温度(℃)5-40 直径(mm)トラック:20 最大荷重(kg)3 時間設定範囲:1分 - 23時間59分 動作速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする