マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ1860mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06076431 品番 KSBM-186RTLN-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。
手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。
手摺の直径は握りやすい35mmです。
材質はサイクルウッド集成材を使用。

ネイキッドライト色 サイズ(mm)Φ35×L1860
注意
※本製品は日本国内一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。
※ブラケットの取り付け幅は850mmピッチ以下を厳守してください。(他部材との接続部より60mm以内の位置にブラケットを取り付けてください。なお、取り付け位置の壁下地、補強材もご確認ください。
※印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。
※天然木を使用した製品は、色柄が全く同じものはありません。多少の色違いはご容赦ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする