タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06076551
品番
CNMG160612-TH (TD930)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中重切削
種別
ネガ
材質
TD930
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TH形
穴径d(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
有