曜日別特売
020-000624-00 ジョブスト フォーメン30 カワモト(川本産業) 06076678

箱

020-000624-00 ジョブスト フォーメン30 カワモト(川本産業) 06076678
020-000624-00 ジョブスト フォーメン30 カワモト(川本産業) 06076678
020-000624-00 ジョブスト フォーメン30 カワモト(川本産業) 06076678
020-000624-00 ジョブスト フォーメン30 カワモト(川本産業) 06076678

ジョブスト フォーメン30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズ・形状・タイプなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ
L
形状
つま先なし
タイプ
ハイソックスソフトフィット
注文コード
06076678
品番
020-000624-00
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。

形状
つま先なし
サイズ
L
タイプ
ハイソックスソフトフィット
足首周り(cm)
25~29
ふくらはぎ周り(cm)
32~46
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
圧迫圧(hPa)
27~40hPa(20~30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医療」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする