カワモト(川本産業)
ジョブスト フォーメン30
数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
圧迫圧(hPa)
27~40hPa(20~30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
タイプ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06076678
020-000624-00
つま先なし
L
ハイソックスソフトフィット
25~29
32~46
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076696
020-000618-00
つま先あり
S
ハイソックスソフトフィット
18~21
28~38
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076721
020-000621-00
つま先あり
XL
ハイソックスソフトフィット
29~33
34~50
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076730
020-000620-00
つま先あり
L
ハイソックスソフトフィット
25~29
32~46
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076766
020-000619-00
つま先あり
M
ハイソックスソフトフィット
21~25
30~42
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076818
020-000622-00
つま先なし
S
ハイソックスソフトフィット
18~21
28~38
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076836
020-000623-00
つま先なし
M
ハイソックスソフトフィット
21~25
30~42
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076852
020-000625-00
つま先なし
XL
ハイソックスソフトフィット
29~33
34~50
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076888
020-000629-00
つま先あり
S
ストッキングマイクロドット
18~21
28~38
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください