カワモト(川本産業)
ジョブスト フォーメン20
数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
圧迫圧(hPa)
20~27hPa(15~20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
タイプ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06076687
020-000626-00
つま先あり
S
ストッキングマイクロドット
18~21
28~38
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076712
020-000617-00
つま先なし
XL
ハイソックスソフトフィット
29~33
34~50
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076739
020-000613-00
つま先あり
XL
ハイソックスソフトフィット
29~33
34~50
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076748
020-000628-00
つま先あり
L
ストッキングマイクロドット
25~29
32~46
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076782
020-000615-00
つま先なし
M
ハイソックスソフトフィット
21~25
30~42
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076791
020-000611-00
つま先あり
M
ハイソックスソフトフィット
21~25
30~42
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076800
020-000627-00
つま先あり
M
ストッキングマイクロドット
21~25
30~42
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076809
020-000612-00
つま先あり
L
ハイソックスソフトフィット
25~29
32~46
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076827
020-000610-00
つま先あり
S
ハイソックスソフトフィット
18~21
28~38
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076861
020-000616-00
つま先なし
L
ハイソックスソフトフィット
25~29
32~46
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06076879
020-000614-00
つま先なし
S
ハイソックスソフトフィット
18~21
28~38
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください