曜日別特売

ジョブスト フォーメン32

ジョブスト フォーメン32 - カワモト(川本産業)ジョブスト フォーメン32 - カワモト(川本産業)ジョブスト フォーメン32 - カワモト(川本産業)ジョブスト フォーメン32 - カワモト(川本産業)

数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。

形状
つま先あり
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
ストッキングマイクロドット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
足首周り(cm)
25~29
ふくらはぎ周り(cm)
32~46
大腿廻り(cm)
54~78
圧迫圧(hPa)
27~40hPa(20~30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06076870020-000631-00
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医療」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする