TS-LGU グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット 永大産業 06076711 TS-LGU グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット 永大産業 06076711 TS-LGU グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット 永大産業 06076711 TS-LGU グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット 永大産業 06076711

グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 06076711 品番 TS-LGU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。
握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。
手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。

材質手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色) 寸法(mm)Φ32×800×600 ライトグレージュ色 握り径(Φmm)32
注意
※本製品は日本国内一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。
※手摺を強く押し引きしたり、手摺に強い衝撃を与えないでください。手摺が破損する場合があります。
※水に濡れる場所に手摺を設置したり、濡れた手で触らないでください。強度劣化や変色などの原因となります。
※L型手摺はL:800を縦方向、L:600を横方向の手摺として必ずご使用ください。
※木部の長さはカットしないでください。
※印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。
※天然木を使用した製品は、色柄が全く同じものはありません。多少の色違いはご容赦ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする