箱
カワモト(川本産業)
ジョブスト フォーメン20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・形状・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ
XL
形状
つま先なし
タイプ
ハイソックスソフトフィット
注文コード
06076712
品番
020-000617-00
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。
形状
つま先なし
サイズ
XL
タイプ
ハイソックスソフトフィット
足首周り(cm)
29~33
ふくらはぎ周り(cm)
34~50
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
圧迫圧(hPa)
20~27hPa(15~20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器