箱
カワモト(川本産業)
ジョブスト フォーメン20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・形状・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ
L
形状
つま先あり
タイプ
ストッキングマイクロドット
注文コード
06076748
品番
020-000628-00
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。
形状
つま先あり
サイズ
L
タイプ
ストッキングマイクロドット
足首周り(cm)
25~29
ふくらはぎ周り(cm)
32~46
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
大腿廻り(cm)
54~78
圧迫圧(hPa)
20~27hPa(15~20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器