曜日別特売
020-000627-00 ジョブスト フォーメン20 カワモト(川本産業) 06076800

箱

020-000627-00 ジョブスト フォーメン20 カワモト(川本産業) 06076800
020-000627-00 ジョブスト フォーメン20 カワモト(川本産業) 06076800
020-000627-00 ジョブスト フォーメン20 カワモト(川本産業) 06076800
020-000627-00 ジョブスト フォーメン20 カワモト(川本産業) 06076800

ジョブスト フォーメン20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズ・形状・タイプなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ
M
形状
つま先あり
タイプ
ストッキングマイクロドット
注文コード
06076800
品番
020-000627-00
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。

形状
つま先あり
サイズ
M
タイプ
ストッキングマイクロドット
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
30~42
色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
大腿廻り(cm)
46~70
圧迫圧(hPa)
20~27hPa(15~20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医療」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする