箱
カワモト(川本産業)
ジョブスト フォーメン32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
06076870
品番
020-000631-00
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
数値は足首部の圧迫圧です。
フォーメン アンビション(ハイソックス)とフォーメン(ストッキング)がラインアップとして統合され、フォーメンに統一されます。
形状
つま先あり
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
ストッキングマイクロドット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006652111
足首周り(cm)
25~29
ふくらはぎ周り(cm)
32~46
大腿廻り(cm)
54~78
圧迫圧(hPa)
27~40hPa(20~30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器