曜日別特売
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036

77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036
77568 EZBOワイヤー TVラック MBR 不二貿易 06077036

EZBOワイヤー TVラック MBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06077036品番77568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

差し込むだけの簡単組み立て!工具不要テレビ台
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
オープン収納部分にはAV機器やお気に入りの小物などをディスプレイできます。
内寸幅52×奥行23.5×高さ9.5cmの引き出しがついているので、DVDやリビング小物などを隠して収納できます。
オープンボードでAV機器などの熱もこもりにくく、配線にも困りません。
幅61×奥行31cmとコンパクトでワンルームでも使いやすいサイズ感です。

引出し内寸法(mm)520×235×95棚板耐荷重(kg)10/枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×387棚板厚さ(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする