OWL
OWLの 土農具
OWLの 柄
杓の柄 1350mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06077989
品番
#273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
交換用の杓の柄です。
材質
天然木
全長(mm)
1350
質量(g)
470
太さ(mm)
柄:30