CM2L20-505Z1 CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 06079057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06079057
品番
CM2L20-505Z1
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
ストローク(mm)
505
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ねじ
(形状)ロッド先端おねじ
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする