置掛兼用時計 エルフ WH

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079328 品番29868
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

置き時計としても掛け時計としても使える、便利な2WAY時計
マットな質感のフレームとカギ穴のようなシルエットが可愛いデザインです。
デスクやベッドサイドなど様々な場所で使用できます。インテリア性も高く、お部屋を華やかにしてくれます。
裏面には取り付け穴があるので、掛け時計としてもご使用いただけます。
文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
幅16×高さ17cmで文字盤もスッキリしているため、離れた場所からでも見やすい仕様です。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×43×171

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする