ダブルスライドラック オークBR DS9090

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06079897 品番73415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

これ一つですっきり片付く!ダブルスライドラック
コミックなら約340冊、文庫本なら約370冊を収納できる大容量の本棚です。(目安)
手前の棚は左右にスライドするので、奥の棚の本も簡単に探すことができます。
付属の連結用ダボを使用して、もう一つ重ねることができる丈夫な作り。一つのスペースで更に容量UP。
手前の棚は奥行が13cmで、B6判の本までピッタリ収まります。
奥の棚は奥行が12cmで、文庫版・新書判の本がたくさん収納できます。
収納するものに合わせて高さを変えられる可動棚。3.2cmピッチで手前の棚は19段階、奥の棚は上下で各7段階調整が可能です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×290×890

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする