不二貿易
不二貿易の 厨房機器・設備・調理機械
不二貿易の 搬送機器類
不二貿易の キッチンワゴン/サービスワゴン
メッシュ トローリー3段WH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06079931
品番
69292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
棚1段当たり:5
内寸(mm)
棚部分:370×230×60
棚間隔(mm)
220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×260×625
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません