ラタン スクリーン 3連 HY

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06080335 品番61880
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リゾート空間を演出するラタンスクリーン
パブリックスペースとプライベートスペースを簡単に仕切ることができ、来客の際の目隠しにも使用できます。
自然な風合いを感じられる天然素材のラタンは空間に温もりを与えてくれます。
程よく隙間のあるデザインなので、エアコンの風を遮ることなく快適に過ごせます。
スクリーン1枚あたり幅40×奥行2.7×高さ150cmで大きすぎず使いやすいサイズ感です。
ラタン素材で軽量なため、お掃除のときもサクッと動かすことができます。
折りたたむと幅8.5cmになり、隙間に収納できます。

ハニー 高さ(mm)1500 奥行(mm)27 全幅(mm)1000 1枚の寸法(mm)W400×D27×H1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする