曜日別特売
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728

45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728
45059 大理石柄フォールディングワゴン 不二貿易 06080728

大理石柄フォールディングワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06080728品番45059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使うときだけで場所を取らない!大理石柄の折りたたみワゴン
生活感のない都会派デザイン。お部屋が一気に垢抜けます。
天板は幅60×奥行40cmで、簡易的な作業台としても余裕あるサイズ感です。
ワゴン中段にはハーフサイズのバスケットがあり小さなものを収納。またバスケットがハーフサイズなので、下段スペースには高さのあるものまでしっかり収納できます。
折りたたむと厚さ6.9cmになるので、使わないときは隙間に収納できます。
汚れの目立ちにくい大理石柄。お手入れの際もサッと拭くだけでOK!
キャスター付きで手軽に動かすことができ、お掃除のときも便利です。

耐荷重(kg)●かご:3●全体:20●天板/棚板:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×700折りたたみ寸法(mm)680×69×890

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする