置時計レトロ ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06081121 品番37714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォルムが可愛い!レトロ風な置時計
昔のテレビのようなスクエアフォルムに、アメリカンレトロな雰囲気を醸し出すカラーリングがおしゃれなデザインです。
スイープムーブメントで秒針のカチコチ音がしないので、寝室など静かな空間にも最適です。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
スッキリした細身の脚が可愛らしさを演出。ボリュームのある本体に軽やかさをプラスします。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●ムーブメント:Longdeli 6188●ムーブメントタイプ:スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×66×141

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする