曜日別特売
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157

32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157
32702 置時計 ベル BK 不二貿易 06081157

置時計 ベル BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06081157品番32702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フォルムのかわいいベル時計
レトロなベル時計をモダンにアレンジ。文字盤もスッキリと見やすく使いやすいデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●別売:単3電池1個(別売)●ムーブメント:OSTER F5348●ムーブメントタイプ:スイープ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×55×170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする