住友電気工業(スミチューブ(R))
一段型空気ばね”スミマウント” 板あり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
外径(Φmm)
ゴムベローズ:381
注文コード
06081542
品番
3115490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
二段型空気ばね
用途
防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。
機械の保全に。
除振・防振に。
トラスコ品番
848-7221
寸法(mm)
金具:330×330
高さ(mm)
45~133
外径(Φmm)
ゴムベローズ:381
取付ピッチ(mm)
300×300
材質
合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
各種認証
ISO9001認証取得工場製
取付穴径(mm)
16
出力(N)
28800
注意
※対象機械重量により、型式・数量を選定してください。
※伸張時の出力、最圧縮時の取付スペースをご確認ください。
※荷重無しで給気すると破損します。
※許容高さ以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません