ニューストロング販売
スイベルアライニングボルト ロング(Wタイプ)
異形物、黒皮材などをクランプする際に使用出来ます。
傾斜9度まで対応可能です。
ロックナット付のため、広範囲で使用出来ます。
用途
ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。
鋳造・鍛造等の黒革で傾斜のある加工物に。
材質
材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04685297
SALW-12
837-9546
ねじ/35
M12
¥
10,972
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04687300
SALW-8
837-9549
ねじ/25
M8
¥
7,153
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04688158
SALW-20
837-9548
ねじ/60
M20
¥
18,023
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04688456
SALW-10
837-9545
ねじ/30
M10
¥
7,848
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04690276
SALW-16
837-9547
ねじ/40
M16
¥
13,635
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください