曜日別特売

電磁式オートドレントラップ ADE450

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06082497
品番
ADE450-A2
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。
無料のオリオンIoTシステムと組み合わせることでドレン排出の遠隔監視が可能です。
フロートセンサー採用でエアーロス最小化の省エネモデルです。
スタンダードモデル(200V仕様)
ドレン排出量 0.4L/秒
流体温度:2~48℃(ドレンの凍結なきこと)

用途
水分・油分等ドレンの自動排出用に。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする